Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G C4

Prekės Nr.: 971570 C4
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 54 mm
Gylis 135 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 9
Atstumas tarp ašių A 97 mm
įrankių kotams C4
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971570 C4
EAN / GTIN 4062406165383
Gamintojo numeris 971570 C4

Aprašymas

Tinka:

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.
Spintos/ skyriaus plotis 40G (80G pločio spintos turi 2 skyrius po 40G).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais.