CNC pristatoma spinta su stalčiais 1025/4

Prekės Nr.: 970755 1025/4
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 26×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 26×20G
Aukštis 1 025 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 900 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 26
Stalčių naudingasis gylis G 20
Svoris 175 kg
Produkto rūšis CNC prie staklių pristatoma spintelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970755 1025/4
EAN / GTIN 4062406163563
Gamintojo numeris 970755 1025/4

Aprašymas

Modelis:

Įrankių pristatoma spinta 60×28G kartu su stalčiais 26×20G. Su stumdomomis durimis, uždaroma stumiamąja rankena su cilindrine spyna, pakeltu krašteliu iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos kilimėliu. Nėra atskirų stalčių fiksatorių.Stalčiai ir ištraukiamos lentynos gali būti montuojami abiejose spintos pusėse, be vidurinės pertvaros. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčių ir ištraukiamų lentynų keliamoji galia 200 kg. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm.

Komplektacija:

Stalčių skaičius (Nr. 930635 dyd. 75): 2
Ištraukiamų lentynų skaičius (Nr. 930656 dyd. 75): 2

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970708.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį