Pristatoma spinta su stumdomomis durimis su pakeltu kraštu, 26×20G, Aukštis: 1025mm

Prekės Nr.: 932130 1025
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1025
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 26×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 025 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 60
Gylis  G 28
Naud. aukštis 875 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 128 kg
Produkto rūšis Staklių pristatoma spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 932130 1025
EAN / GTIN 4062406098612
Gamintojo numeris 932130 1025
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pristatoma spinta įrankiams 60×28G. Stumdomos durys, užrakinama su cilindrine spyna. Stalčių 26×20G ir ištraukiamų padėklų 26×20G tvirtinimas žingsniu kas 25 mm galimas iš abiejų pusių. Nėra atskirų stalčių fiksatoriaus.
Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas.

Priedai pasirinktinai:

Tinkamos lentynos žr. Nr. 930633 ir Nr. 930635, tinkami ištraukiami padėklai žr. Nr. 930654 ir Nr. 930656.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdomos durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Cokolis Nr. 958080958086 NETINKAMAS.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį