Kietojo putplasčio įdėklai tušti, įrankių laikikliams, Spyruoklinėms įvorėms: ER25

Prekės Nr.: 970722 ER25
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spyruoklinėms įvorėms Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Angų įrankiams sudėti skaičius 20
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970722 ER25
EAN / GTIN 4062406181130
Gamintojo numeris 970722 ER25

Aprašymas

Modelis:

Dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklas (antracitinis / pilkas, tuščias), išfrezuotas pagal individualius pageidavimus spyruokliuojančioms įvorėms susidėti. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį