CNC darbastalis su korpusu 24G + 30G 2000 mm

Prekės Nr.: 970615 2000
2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 1 000
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Darbastalio aukštis 850 mm
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 1 000 kg
    Plokštelės storis 50 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 850 mm
    Darbastalio ilgis 2 000 mm
    Darbastalio gylis 750 mm
    Darbastalio storis 50 mm
    Stalčių bloko aukštis 800 mm
    Stalčių bloko gylis 700 mm
    Stalčių korpuso kairėje plotis 600 mm
    Stalčių korpuso dešinėje plotis 750 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
    Stalčių naudingasis plotis (korpusas kairėje) 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis (korpusas dešinėje) 650 mm
    Stalčių naudingasis gylis G 24
    Stalčių naudingasis plotis G (korpusas kairėje) 20
    Stalčių naudingasis plotis G (korpusas dešinėje) 26
    Svoris 270 kg
    Produkto rūšis CNC darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 970615 2000
    EAN / GTIN 4062406163389
    Gamintojo numeris 970615 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Stalčių korpusas 24G ir durų korpusas 30G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Su bambukiniu darbastaliu.
    Keliamoji korpuso stalčių 24G galia: 75 kg.
    Keliamoji korpuso 30G stalčiaus galia: 200 kg

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdomos durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.
    Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį