{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Heuer Front | |
Žiaunų plotis | 140 mm | |
Užveržimo tarpas | 200 mm | |
Užspaudimo gylis | 80 mm | |
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 27 mm - 70 mm | |
keičiamos žiaunos | ne | |
Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį | |
Medžiaga | plienas kaldintas štampuojant | |
Svoris | 16 kg | |
Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
Produkto numeris | 967350 140 | |
EAN / GTIN | 2050002047655 | |
Gamintojo numeris | 100 140 |