{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Heuer Front | |
Žiaunų plotis | 120 mm | |
Užveržimo tarpas | 150 mm | |
Užspaudimo gylis | 65 mm | |
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 16 mm - 55 mm | |
keičiamos žiaunos | ne | |
Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį | |
Medžiaga | plienas kaldintas štampuojant | |
Svoris | 9 kg | |
Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
Produkto numeris | 967350 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047648 | |
Gamintojo numeris | 100 120 |