Paralelinis spaustuvas su veržtuvu 125 mm

Prekės Nr.: 967270 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 125 mm
Užveržimo tarpas 150 mm
Fiksavimo zona 18 mm - 75 mm
Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3/8 − 3 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 10,5 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967270 125
EAN / GTIN 4045197612731

Aprašymas

Modelis:

Visas kaldintas iš plieno − garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbastalio.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys