Paralelinis spaustuvas su veržtuvu 100 mm

Prekės Nr.: 967270 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis 100 mm
    Užveržimo tarpas 125 mm
    Fiksavimo zona 18 mm - 75 mm
    Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3/8 − 2.1/2 in
    Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
    Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
    Svoris 6,5 kg
    Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 967270 100
    EAN / GTIN 4045197612724
    Gamintojo numeris 967270 100

    Aprašymas

    Modelis:

    Visas kaldintas iš plieno − garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

    Paskirtis:

    Tvirtinti prie darbastalio.

    Tiekiama:

    Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

    Priedai pasirinktinai:

    Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.