{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 125 mm | |
Užveržimo tarpas | 180 mm | |
Užspaudimo gylis | 88 mm | |
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 16 mm - 68 mm | |
Atidarymo kryptis | atsidarantis atgal | |
Medžiaga | tvirtas pilkasis ketus (GG 22) | |
Svoris | 24 kg | |
Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
Produkto numeris | 967060 125 | |
EAN / GTIN | 2050002047464 | |
Gamintojo numeris | LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ |