{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 100 mm | |
Užveržimo tarpas | 140 mm | |
Užspaudimo gylis | 84 mm | |
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 16 mm - 75 mm | |
Atidarymo kryptis | atsidarantis atgal | |
Medžiaga | tvirtas pilkasis ketus (GG 22) | |
Svoris | 12 kg | |
Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
Produkto numeris | 967060 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047457 | |
Gamintojo numeris | LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ |