Atremiamos kopėčios 14

Prekės Nr.: 966080 14
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Plotis 400 mm
Kopėčių ilgis 3,42 m
Darbinis aukštis apie 4,35 m
Skersinių aukštis 87 mm
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Pakopų skaičius 14
Skersinių traversų skaičius 1
Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis pakopa
Svoris 11,4 kg
Norma DIN EN 131-2
Produkto rūšis Pristatomos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966080 14
EAN / GTIN 4003866403844
Gamintojo numeris 40384

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Ypač lengva ir todėl patogu nešti, nes lygi išorinė skersinių pusė. Plotis išorėje: 400 mm.

Standartas:

DIN EN 131.

Pastaba:

Pagal DIN EN 131 su skersine traversa.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį