Atremiamos kopėčios 12

Prekės Nr.: 966080 12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Plotis 400 mm
Kopėčių ilgis 2,99 m
Darbinis aukštis apie 3,9 m
Skersinių aukštis 87 mm
Skersinio/pakopos gylis 85 mm
Pakopų skaičius 12
Medžiaga Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis pakopa
Svoris 8,5 kg
Norma DIN EN 131-2
Produkto rūšis Pristatomos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 966080 12
EAN / GTIN 4003866403820
Gamintojo numeris 40382

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Ypač lengva ir todėl patogu nešti, nes lygi išorinė skersinių pusė. Plotis išorėje: 400 mm.

Standartas:

DIN EN 131.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį