{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Plotis | 400 mm | |
Kopėčių ilgis | 2,54 m | |
Darbinis aukštis apie | 3,45 m | |
Skersinių aukštis | 87 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 85 mm | |
Pakopų skaičius | 10 | |
Medžiaga | Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių | |
Laiptelis | pakopa | |
Svoris | 7,2 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Produkto rūšis | Pristatomos kopėčios |
Produkto numeris | 966080 10 | |
EAN / GTIN | 4003866403806 | |
Gamintojo numeris | 40380 |