Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis, žema BLUE

Prekės Nr.: 965317 BLUE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Work-Tec
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 630 mm
Sėdynės medžiaga Medžiaga
Kryžminės kojos medžiaga Plienas
Sėdynės medžiagos spalva mėlyna
Kryžminė koja Kojelė
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
Svoris 13,5 kg
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965317 BLUE
EAN / GTIN 4016849625096
Gamintojo numeris 9020-MH32-602-502217

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį