Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 965318 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Work-Tec
Modelis su ratukais
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 450 mm - 630 mm
Sėdynės medžiaga Medžiaga
Kryžminės kojos medžiaga Plienas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Galima prisiderinti porankių porą taip
Svoris 13,5 kg
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965318 BLACK
EAN / GTIN 4016849625621
Gamintojo numeris 9023-MH01-602-502217
Gamintojas Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui. Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį