Sukama darbo kėdė, PU putplastis, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta BLACK

Prekės Nr.: 965302 BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kėdės keliamoji galia 120 kg
    Serija Work-Tec
    Modelis didelis sėdėjimo aukštis
    Sėdynės plotis 460 mm
    Sėdynės gylis 470 mm
    Nugaros atramos aukštis 580 mm
    Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
    Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
    tolygus aukščio reguliavimas taip
    Aukščio reguliavimo ribos 590 mm - 860 mm
    Sėdynės medžiaga Poliuretano putos
    Nugaros atramos medžiaga Poliuretano putos
    Kryžminės kojos medžiaga Plienas
    Sėdynės medžiagos spalva juoda
    Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
    Stovas 5 sukryžiuotos atraminės kojelės
    Galima prisiderinti porankių porą taip
    Svoris 16 kg
    Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 965302 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625539
    Gamintojo numeris 9021-2000-602-505217

    Aprašymas

    Modelis:

    Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.
    Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

    Standartas:

    DIN 68877

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį