Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito Su atidaroma sienele, Naudingasis gylis × plotis: 800X500mm

Prekės Nr.: 963561 800X500
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 2-3 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 570 mm
Plotis 560 mm
Gylis 860 mm
Naudingas plotis 500 mm
Naudingasis gylis 800 mm
Užpildymo aukštis 400 mm
maksimalus rietuvės aukštis 500 mm
Užkabinimo keltuvu plotis 360 mm
Užkabinimo keltuvu gylis 660 mm
Aukštis pastumti po apačia 100 mm
Leistinoji apkrova 1 000 kg
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito 5 000 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva pelės pilkumo RAL 7005
Sienelė Su atidaroma sienele
Rietuvės kraštas iš 3 pusių ne
Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu taip
su šakių užkabinimo kišenėmis ne
galima kelti kranu taip
galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius ne
sudedamos viena ant kitos taip
Svoris 27 kg
Produkto rūšis Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963561 800X500
Kopijuoti
EAN / GTIN 4251572701604
Kopijuoti
Gamintojo numeris M1510-05-01
Kopijuoti
Gamintojas Hesonwerk GmbH, Rosendahler Straße 131-135, 58285 GEVELSBERG, Germany, www.heson.net

Aprašymas

Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabiliu, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus krano skersinius vertikaliose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.
Su atidaroma sienele.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį