Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito Su atidaroma sienele 1200X1000 mm

Prekės Nr.: 963561 1200X1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 670 mm
    Plotis 1 060 mm
    Gylis 1 260 mm
    Naudingas plotis 1 000 mm
    Naudingasis gylis 1 200 mm
    Užpildymo aukštis 500 mm
    maksimalus rietuvės aukštis 600 mm
    Užkabinimo keltuvu plotis 860 mm
    Užkabinimo keltuvu gylis 1 060 mm
    Aukštis pastumti po apačia 100 mm
    Leistinoji apkrova 2 000 kg
    Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito 10 000 kg
    Medžiaga Lakštinis plienas
    Spalva pelės pilkumo RAL 7005
    Sienelė Su atidaroma sienele
    Rietuvės kraštas iš 3 pusių ne
    Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu taip
    su šakių užkabinimo kišenėmis ne
    galima kelti kranu taip
    galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius ne
    sudedamos viena ant kitos taip
    Svoris 60 kg
    Produkto rūšis Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 963561 1200X1000
    EAN / GTIN 4251572702953
    Gamintojo numeris M1520-08-01

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabiliu, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus krano skersinius vertikaliose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.
    Su atidaroma sienele.

    Spalva:

    Pelės pilkumo RAL 7005.

    Pastaba:

    Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį