Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito Su atidaroma sienele 1200X800 mm

Prekės Nr.: 963561 1200X800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 670 mm
Plotis 860 mm
Gylis 1 260 mm
Naudingas plotis 800 mm
Naudingasis gylis 1 200 mm
Užpildymo aukštis 500 mm
maksimalus rietuvės aukštis 600 mm
Užkabinimo keltuvu plotis 660 mm
Užkabinimo keltuvu gylis 1 060 mm
Aukštis pastumti po apačia 100 mm
Leistinoji apkrova 2 000 kg
Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito 10 000 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva pelės pilkumo RAL 7005
Sienelė Su atidaroma sienele
Rietuvės kraštas iš 3 pusių ne
Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu taip
su šakių užkabinimo kišenėmis ne
galima kelti kranu taip
galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius ne
sudedamos viena ant kitos taip
Svoris 53 kg
Produkto rūšis Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963561 1200X800
EAN / GTIN 4251572702908
Gamintojo numeris M1520-07-01

Aprašymas

Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabiliu, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus krano skersinius vertikaliose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.
Su atidaroma sienele.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį