{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tūris | 27 l | |
Aukštis | 340 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 300 mm | |
Vidinis aukštis | 310 mm | |
Vidinis plotis | 350 mm | |
Vidinis gylis | 250 mm | |
su ratukais | ne | |
integruoti ritinėliai | ne | |
Galima pertvarkyti į mobilų | taip | |
Svoris | 3 kg | |
Produkto rūšis | Aliumininė dėžutė |
Produkto numeris | 963420 27 | |
EAN / GTIN | 4003866407002 | |
Gamintojo numeris | 40700 |