Poroloninių kubų rinkinys, Tipas: 1

Prekės Nr.: 963423 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 220 mm
Plotis 550 mm
Gylis 350 mm
Paskirtis Aliumininė dėžutė
Produkto rūšis Kietasis putplastis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Gamintojo numeris 40735

Aprašymas

Modelis:

Poroloninis kubas iš keleto minkštų sluoksnių jautriems prietaisams sudėti; forma lengvai pritaikoma be jokių įrankių.
Plokščių storis 2×30 mm, 2×60 mm, 1× dugno - 10 mm ir 1× porolono su iškiliais gumbeliais dangčiui - 30 mm.

Tinka:

Dyd. 1 − europinio standarto dėžėms Nr. 963420 dyd. 27, 42, 60, 70 (27 dydžio dėžei dydžius turi derinti pats klientas). Dyd. 2 − europinio standarto dėžėms Nr. 963420 dyd. 81, 155, 240 (81 dydžio dėžei dydžius turi derinti pats klientas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį