Poroloninių kubų rinkinys, Tipas: 2

Prekės Nr.: 963423 2
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 380 mm
Plotis 750 mm
Gylis 550 mm
Produkto rūšis Kietasis putplastis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963423 2
EAN / GTIN 4003866407361
Gamintojo numeris 40736

Aprašymas

Modelis:

Poroloninis kubas iš keleto minkštų sluoksnių jautriems prietaisams sudėti; forma lengvai pritaikoma be jokių įrankių.
Plokščių storis 2×30 mm, 2×60 mm, 1× dugno - 10 mm ir 1× porolono su iškiliais gumbeliais dangčiui - 30 mm.

Tinka:

Dyd. 1 − europinio standarto dėžėms Nr. 963420 dyd. 27, 42, 60, 70 (27 dydžio dėžei dydžius turi derinti pats klientas). Dyd. 2 − europinio standarto dėžėms Nr. 963420 dyd. 81, 155, 240 (81 dydžio dėžei dydžius turi derinti pats klientas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį