{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tūris | 415 l | |
Aukštis | 510 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Vidinis aukštis | 480 mm | |
Vidinis plotis | 1 150 mm | |
Vidinis gylis | 750 mm | |
su ratukais | ne | |
integruoti ritinėliai | ne | |
Galima pertvarkyti į mobilų | taip | |
Svoris | 13 kg | |
Produkto rūšis | Aliumininė dėžutė |
Produkto numeris | 963420 415 | |
EAN / GTIN | 4003866407095 | |
Gamintojo numeris | 40709 |