Europinio standarto dėžė pilka NB5

Prekės Nr.: 963380 NB5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas NB5
    Aukštis 120 mm
    Plotis 300 mm
    Gylis 200 mm
    Spalva pilka
    Rankenos forma Paslėpta rankenėlė
    Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 963380 NB5
    EAN / GTIN 8055520105164
    Gamintojo numeris NB5V1-139105110118

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės transportavimo konteineris iš plastiko, galima krauti vieną ant kito.
    Plastikiniai konteineriai iš rėminės konstrukcijos, kurios pagrindas trys pagrindiniai matmenys.
    Šiuos konteinerius galima panaudoti įvairiausiose srityse.
    Tvirtos sienos su sustiprinto standumo briaunomis padeda išlaikyti ypač gerą konteinerio formą.
    Atsparus daugeliui rūgščių ir alyvai.

    Pastaba:

    Tinkami priedai (dangtis, užraktas, segtukai užrašams) rasite Nr. 963382963384.