Europinio standarto dėžė pilka NB10

Prekės Nr.: 963380 NB10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
944 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas NB10
Aukštis 120 mm
Plotis 400 mm
Gylis 300 mm
Spalva pilka
Rankenos forma Paslėpta rankenėlė
Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963380 NB10
EAN / GTIN 8055520110168
Gamintojo numeris NB10V1-139110110118

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės transportavimo konteineris iš plastiko, galima krauti vieną ant kito.
Plastikiniai konteineriai iš rėminės konstrukcijos, kurios pagrindas trys pagrindiniai matmenys.
Šiuos konteinerius galima panaudoti įvairiausiose srityse.
Tvirtos sienos su sustiprinto standumo briaunomis padeda išlaikyti ypač gerą konteinerio formą.
Atsparus daugeliui rūgščių ir alyvai.

Pastaba:

Tinkami priedai (dangtis, užraktas, segtukai užrašams) rasite Nr. 963382963384.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį