Dangtis su lankstu europinio standarto dėžei NBC32

Prekės Nr.: 963384 NBC32
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas NBC32
Plotis 300 mm
Gylis 200 mm
Paskirtis Europinio standarto dėžė
Produkto rūšis Dangtelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Gamintojo numeris NBC32-139901320118

Aprašymas

Modelis:

Dangteliai su lankstais. Per dėžės dangčio ir kraštines kiaurymes (⌀ 3,5 mm) galima uždėti plombą.

Tinka:

Europinio standarto dėžės Nr. 963378963380.
Europinio standarto dėžė, plotas 300x200 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį