Dangtis su lankstu europinio standarto dėžei NBC43

Prekės Nr.: 963384 NBC43
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas NBC43
    Plotis 400 mm
    Gylis 300 mm
    Paskirtis Europinio standarto dėžė
    Produkto rūšis Dangtelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 963384 NBC43
    EAN / GTIN 8055520643062
    Gamintojo numeris NBC43-139901420118

    Aprašymas

    Modelis:

    Dangteliai su lankstais. Per dėžės dangčio ir kraštines kiaurymes (⌀ 3,5 mm) galima uždėti plombą.

    Tinka:

    Europinio standarto dėžės Nr. 963378963380.
    Europinio standarto dėžė, plotas 400×300 mm

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį