Apžiūros priemonių rinkinys 5

Prekės Nr.: 954850 5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 5
Maitinimas Baterijos
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954850 5
EAN / GTIN 2050002075436

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954850: ABS plastiko dėžę
GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081448 dyd. 200: ABS plastiko dėžę
Čiuptuvinis griebtuvas Nr. 081610 dyd. 500: ABS plastiko dėžę
HOLEX teleskopinis paieškos veidrodėlis Nr. 081630 dyd. 30: ABS plastiko dėžę
Teleskopinė patikros lempa Nr. 081665: ABS plastiko dėžę
HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. AM: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį