Teleskopinis paieškos veidrodis 30 mm

Prekės Nr.: 081630 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veidrodžio matmenys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis be veidrodžio 270 mm - 980 mm
Veidrodžio ⌀ 30 mm
Produkto rūšis Veidrodis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081630 30
EAN / GTIN 2050001671417
Gamintojo numeris 081630 30

Aprašymas

Modelis:

Veidrodis su metalo apdaila, chromuotas kotas.
Ištraukiamu teleskopiniu kotu. Neprasisukantis, didelė rankena ir tvirtas lankstas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį