Akumuliatorinis LED šviestuvas 200

Prekės Nr.: 081448 200
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 30
    Šviesos srautas 20 lm - 200 lm
    Švietimo trukmė 1 h - 10 h
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Akumuliatorių kiekis 1
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Bendras ilgis 173 mm
    Bendras plotis 17 mm
    Svoris 56 g
    Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081448 200
    EAN / GTIN 4062406401900
    Gamintojo numeris 081448 200

    Aprašymas

    Modelis:

    Plonas LED pieštukinis prožektorius su baterijomis ir tvirtu bei elegantišku aliumininiu korpusu. Palaipsniui pritemdoma šviesa ir taškinis LED apšvietimas užtikrina optimalų matomumą ankštose vietose.
    • Tvirtas metalinis segtukas nugaroje.
    • Galingas magnetas ties lempos stovu.
    • Dėl per vidurį esančio LED ekrano visada matomas baterijos įkrovos lygis.

    Funkcija:

    IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

    Tiekiama:

    Su USB C įkrovimo kabeliu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį