Izoliuotų replių rinkinys 5

Prekės Nr.: 954537 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 5
Įrankių skaičius 5
Modelis su VDE izoliuotais įrankiais
Svoris 1,433 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Gamintojo numeris 954537 5

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954537: 1 vnt.
GARANT kombinuotosios replės iš vanadžio Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713710 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT žnyplės Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.
GARANT izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728755 dyd. 160: 1 vnt.