{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
elektrostatinė savybė | VDE 1000 V | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701710 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501424 | |
Gamintojo numeris | 701710 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE 180 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 575 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | dantytas | dantytas |
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
visas ilgis | 180 | 180 |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | Daugiakomponentis apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | panašu į DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |