{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
elektrostatinė savybė | VDE 1000 V | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Gamintojo numeris | 701710 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 514 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | dantytas | dantytas |
elektrostatinė savybė | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
visas ilgis | 200 | 200 |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 | 2 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |