Kombinuotos replės iš vanadžio Izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 701852 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 009 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: VDE 1000 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
elektrostatinė savybė VDE 1000 V
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,2 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 1,8 mm
Norma panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės dantytas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius nušlifuota
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701852 180
EAN / GTIN 4045197887481
Gamintojo numeris 701852 180

Aprašymas

Modelis:

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kombinuotos replės iš vanadžio Izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm

Kombinuotos replės iš vanadžio Izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 009 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
910 vnt. yra sandėlyje
16,20 €
visas ilgis 180 mm 160 mm 180 mm 180 mm 160 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi Daugiakomponentis apvalkalas
Norma panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Paviršius nušlifuota chromuotas chromuotas chromuotas nušlifuota
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,2 mm 2 mm 2,2 mm 2,5 mm 2 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Specialusis įrankinis plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės Daugiafunkcės replės Daugiafunkcės replės Daugiafunkcės replės Daugiafunkcės replės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį