{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501493 | |
Gamintojo numeris | 713710 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 593 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 73 mm | 73 mm |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | Daugiakomponentis apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | kaip DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | nušlifuota |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |