{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalios smailos, su lenktomis žiaunomis (apie 40 − 45°) | |
Norma | kaip DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | nušlifuota | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713751 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888020 | |
Gamintojo numeris | 713751 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 809 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų ilgis | 73 | 73 |
Žiočių forma | ovalios smailos, su lenktomis žiaunomis (apie 40 − 45°) | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) |
Norma | kaip DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | nušlifuota | chromuotas |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |