{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Gamintojo numeris | 713710 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 782 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 50 | 50 |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | Daugiakomponentis apvalkalas |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | ovalios smailos, su lenktomis žiaunomis (apie 40 − 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | kaip DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | nušlifuota |