Izoliuotų replių rinkinys 3

Prekės Nr.: 954475 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×16

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 6×16
    Plotis 150 mm
    Gylis 400 mm
    Plotis  G 6
    Gylis  G 16
    Įrankių skaičius 3
    Įrankių skaičius 3
    Modelis su VDE izoliuotais įrankiais
    Svoris 0,771 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 954475 3
    EAN / GTIN 4062406155803
    Gamintojo numeris 954475 3

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954475: 1 vnt.
    HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 701852 dyd. 180: 1 vnt.
    HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713351 dyd. 200: 1 vnt.
    HOLEX kirpimo replės Nr. 725351 dyd. 140: 1 vnt.