Replių rinkinys 5

Prekės Nr.: 954231 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×24

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 8×24
    Plotis 200 mm
    Gylis 600 mm
    Plotis  G 8
    Gylis  G 24
    Įrankių skaičius 5
    Svoris 1,554 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 954231 5
    EAN / GTIN 4062406097271
    Gamintojo numeris 954231 5

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954231: 1 vnt.
    GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.
    GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.
    GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.
    GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713440 dyd. 200: 1 vnt.
    GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.