{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 46 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 in | |
Fiksavimo padėčių kiekis | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Žiaunų modelis | su įpjautomis, dantytomis žiaunomis | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Greitas reguliavimas | taip | |
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 706001 250 | |
EAN / GTIN | 4062406238988 | |
Gamintojo numeris | 706001 250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Vamzdinės replės su fiksuojamu tiksliu nustatymu, juodos, Visas ilgis: 250mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 825 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 405 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 657 vnt. yra sandėlyje
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 323 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 in | 1.1/2 in | 1 1/2 in | 1 1/2 in |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės |