6-briaunių L formos raktų su rutuline galvute rinkinys 6

Prekės Nr.: 952835 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×16

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 6×16
    Plotis 150 mm
    Gylis 400 mm
    Plotis  G 6
    Gylis  G 16
    Įrankių skaičius 6
    Modelis su atsuktuvu
    Svoris 0,487 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 952835 6
    EAN / GTIN 4062406154646
    Gamintojo numeris 952835 6

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952835: 1 vnt.
    HOLEX 6-briaunis atsuktuvas apvalia galvute Nr. 627511 dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.