6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiška rankena, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 627511 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 207 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627511 5
EAN / GTIN 4045197951106
Gamintojo numeris 627511 5

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Smūgiams atspari rankena su optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį