6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiška rankena 4 mm

Prekės Nr.: 627511 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 207 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627511 4
EAN / GTIN 4045197951090

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Smūgiams atspari rankena su optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį