Plokštė iš bambuko 50X20

Prekės Nr.: 951980 50X20
(152,64 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 1 250 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 50
    Gylis  G 20
    Storis 25 mm
    Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951980 50X20
    EAN / GTIN 4062406159054
    Gamintojo numeris 951980 50X20

    Aprašymas

    Modelis:

    Uždengimo ir viršutinė plokštė tinka įrankių spintoms ir spintoms.
    GARANT plokštė iš bambuko, maždaug 25 mm storio.

    Tiekiama:

    Viršutinėį plokštė be tvirtinimo elementų.