Plokštė iš bambuko, Matmenys G: 40X24

Prekės Nr.: 951980 40X24
(153,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 1 000 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 40
Gylis  G 24
Storis 25 mm
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951980 40X24
EAN / GTIN 4062406159092
Gamintojo numeris 951980 40X24

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė tinka įrankių spintoms ir spintoms.
GARANT plokštė iš bambuko, maždaug 25 mm storio.

Tiekiama:

Viršutinėį plokštė be tvirtinimo elementų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį