Varžtai plokštėms iš bambuko, komplektas 5 vnt., ⌀: 4,5mm

Prekės Nr.: 944056 4,5
Rinkinio kaina 5 pora (0,38 € / 1 pora)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Gamintojo numeris 5x4,5x20/A5,3

Aprašymas

Modelis:

Universalūs varžtai su pusapvale galvute T-STAR plus, pilnas sriegis, cinkuoti, nušlifuoti. ⌀ 4,5 mm, ilgis 20 mm. Sriegio ilgis 17 mm.

Tinka:

Lentynos iš bambuko Nr. 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Tiekiama:

5 varžtai su 5 poveržlėmis, 5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį