Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G 75 mm

Prekės Nr.: 951580 75
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 503 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 50 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
    Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951580 75
    EAN / GTIN 4062406136253
    Gamintojo numeris 951580 75

    Aprašymas

    Modelis:

    Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.

    Tinka:

    Stalčių naudingasis gylis 24G.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį