Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G 250 mm

Prekės Nr.: 951580 250
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 225 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 250 mm
    Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951580 250
    EAN / GTIN 4062406136307
    Gamintojo numeris 951580 250

    Aprašymas

    Modelis:

    Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.
    Šoninės juostelės susideda iš 2-jų dalių.

    Tinka:

    Stalčių naudingasis gylis 24G.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį