Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G 100 mm

Prekės Nr.: 951580 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 950 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951580 100
EAN / GTIN 4062406136260
Gamintojo numeris 951580 100

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 24G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį